Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8396-LBI OL.MINI COVER AL- MONOEM.1LED 6000K-GR - E8396-LBI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522224724

Artikelnummer

SDEE8396-LBI

Herstellernummer

E8396-LBI

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Außendurchmesser:

130 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

180 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Marchio SIDE modello OL.MINI COVER AL- MONOEM.1LED 6000K-GR, faretto calpestabile