SIDE S.P.A. - SDEE8398-LBL OL.MINI COVER AL-EMIS.RAD.1LED BLU-GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - grau
Einbauhöhe/-tiefe - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522224779
Artikelnummer
SDEE8398-LBL
Herstellernummer
E8398-LBL
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
180 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
130 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
2000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



