SIDE S.P.A. - SDEE8404-LBC ROK LED MONODIR.30.8W 600MA 830 NE - E8404-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 30.8 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
8017532231156
Artikelnummer
SDEE8404-LBC
Herstellernummer
E8404-LBC
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
30.8 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
232 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2403 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
238 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I
Nennstrom:
600...600 mA



