Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8409-LBC ROK LED OMNIDIREZ. 26.8W 600MA LBC GR - E8409-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 232 mm

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532231309

Artikelnummer

SDEE8409-LBC

Herstellernummer

E8409-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

232 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

238 mm

Schutzklasse:

I

Marchio SIDE modello ROK LED OMNIDIREZ. 26.8W 600MA LBC GR, apparecchio di illuminazione da giardino