Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8409-LBN ROK LED OMNIDIREZ. 26.8W 600MA LBN GR - E8409-LBN

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDEE8409-LBN ROK LED OMNIDIREZ. 26.8W 600MA LBN GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 30.8 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532290795

Artikelnummer

SDEE8409-LBN

Herstellernummer

E8409-LBN

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

30.8 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schlagfestigkeit:

IK06

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2502 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

Nennstrom:

600...600 mA

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 30.8 W. 2502 lm.