SIDE S.P.A. - SDEE8471-LBC LITTLEROK LED OMNIDIR.26.8W 600MA LBC GR - E8471-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8017532231422
Artikelnummer
SDEE8471-LBC
Herstellernummer
E8471-LBC
Hersteller
SDE
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
171 mm
Durchmesser:
240 mm



