SIDE S.P.A. - SDEE8542-LBC N.Q.SFERA LED 35W 700MA LBC 3000K GR - E8542-LBC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3150 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532245689
Artikelnummer
SDEE8542-LBC
Herstellernummer
E8542-LBC
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3150 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
170 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
300 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
214 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


