Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8542-LBN N.Q.SFERA LED 35W 700MA LBN 4000K GR - E8542-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3500 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532245672

Artikelnummer

SDEE8542-LBN

Herstellernummer

E8542-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3500 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

170 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

300 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

213.5 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Fissaggio a Parete. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%.Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 700mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 4,500 kg. Grado IP65. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza lampada: 35 W. Flusso lampada: 3500 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80.