SIDE S.P.A. - SDEE871-M-LBN-C EYES WALL LED COB 3,5W 4000K C/MOLLA - E871-M-LBN-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Chrom
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Packung
1 ST
EAN
8017532264161
Artikelnummer
SDEE871-M-LBN-C
Herstellernummer
E871-M-LBN-C
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Außendurchmesser:
36 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
61 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



