SIDE S.P.A. - SDEE876-LBN EYES COVER 2-45° LED 2W 500MA 4000K - E876-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8017532304850
Artikelnummer
SDEE876-LBN
Herstellernummer
E876-LBN
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
90 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
9 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
28 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



