Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8760 TESTA PALO D.60 DOPPIO GR.MONO220 - E8760

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8017522183878

Artikelnummer

SDEE8760

Herstellernummer

E8760

Hersteller

SDE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

installazione: Su Palo. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche efinitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. peso: 3,400 kg. filo incandescente: 850 °C. note: Per palo diam. 60 mm.