Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8820-LBC APPL.QUADERS 20W 400MA 230V LBC BIDIR.BR - E8820-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532325978

Artikelnummer

SDEE8820-LBC

Herstellernummer

E8820-LBC

Hersteller

SDE

QUADERS. Fissaggio a Parete. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura disuperficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Pressacavo: n.2 passacavi in gomma siliconica PG11. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 400mA dc. Fascio: Simmetrico,doppia emissione. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 19 W. Flusso apparecchio: 1219 lm. Durata nominale: 50000 ore. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada:2 x LED 9 W 1150 lm.