SIDE S.P.A. - SDEE883-N-LBC-C EYES GROUND IP68 COB 3,5W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8017532264192
Artikelnummer
SDEE883-N-LBC-C
Herstellernummer
E883-N-LBC-C
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
285 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Außendurchmesser:
36 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
61 mm
Einbaudurchmesser:
28 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



