Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE883-N-LBN-C EYES GROUND IP68 COB 3,5W 4000K - E883-N-LBN-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532264208

Artikelnummer

SDEE883-N-LBN-C

Herstellernummer

E883-N-LBN-C

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Außendurchmesser:

36 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

61 mm

Einbaudurchmesser:

28 mm

Max. Belastung:

500 kg

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

installazione: Incasso a Pavimento, foro incasso: Foro di incasso diam. 28 mm, corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio - Anello in acciaio inox, colore: Acciaio inox satinato, riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio, equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica, vetro / schermo: Schermo in metacrilato trasparente, alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente, corrente: 350mA dc, fascio luminoso: Simmetrico diffondente 45 °, classe isolamento: Classe 3, peso: 0,080 kg.