Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE886-G-LBN-C EYES B LED COB 3,5W 4000K C/GHIERA - E886-G-LBN-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532263935

Artikelnummer

SDEE886-G-LBN-C

Herstellernummer

E886-G-LBN-C

Hersteller

SDE

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Max. Systemleistung:

3.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

380 lm

Höhe/Tiefe:

61 mm

Außendurchmesser:

35 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Soffitto/Parete. Foro incasso: Foro di incasso diam.28 mm. Spessore controsoffitto: 1-24 mm. Fissaggio: Ghiera di bloccaggio per controsoffitti accessibili. Corpo / struttura: Corpo in alluminio e anello/cornice in ottone cromato. 3.5 W. 380 lm.