Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8920-LBC LONG LIGHT CASE 48 LED SMD BC - E8920-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532253516

Artikelnummer

SDEE8920-LBC

Herstellernummer

E8920-LBC

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

173 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

105 mm

Länge:

935 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

108 mm

Max. Belastung:

500 kg

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

LONGLIGHT - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. Colore: Acciaio inox satinato. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: Pressacavo in polyammide PG9. Alimentatore: alimentatore per diodi LED uscita 12Vcc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 8,300 kg. Grado IP: 67. Filo incandescente: 850°C Grado IK: 9. Calpestabilita: si. Carico statico: 500 Kg. Temperatura vetro: 38 gradi C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza complessiva: 5.08 W. Flusso apparecchio: 124.6 lm. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 70. Costanza cromarica: 5 SDCM. Note: Dimensione L = 935mmModulo 60 led SMD. LED 4.08W 173lm 3000K.