SIDE S.P.A. - SDEE8930-LBC LONG LIGHT CASE 96 LED SMD BC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 510 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8017532257477
Artikelnummer
SDEE8930-LBC
Herstellernummer
E8930-LBC
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
510 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...12 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
108 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
105 mm
Schutzklasse:
I
Max. Belastung:
500 kg
Länge:
935 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



