Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8935-LBN LONG LIGHT FLAT 96 LED SMD BN - E8935-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 14 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532348670

Artikelnummer

SDEE8935-LBN

Herstellernummer

E8935-LBN

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

14 W

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

518 lm

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Höhe/Tiefe:

108 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

940 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio -Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. 12 W. 518 lm.