SIDE S.P.A. - SDEE895-M-LBL EYESBASIC 1LED C/MOLLA F10°BLU - E895-M-LBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Gehäusefarbe - Chrom
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Packung
1 ST
EAN
8017522187579
Artikelnummer
SDEE895-M-LBL
Herstellernummer
E895-M-LBL
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
1.2...1.2 W
Höhe/Tiefe:
3 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
36.5 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


