SIDE S.P.A. - SDEE8951-LBC-18 LONGLIGHT CASE 18LED 3000°K 10° - E8951-LBC-18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
8017522248812
Artikelnummer
SDEE8951-LBC-18
Herstellernummer
E8951-LBC-18
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
II
Breite:
105 mm
Länge:
935 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
108 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


