SIDE S.P.A. - SDEE8951-P-LBC LONGLIGHT PARETE 36LED 3000K 10° - E8951-P-LBC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8017522187791
Artikelnummer
SDEE8951-P-LBC
Herstellernummer
E8951-P-LBC
Hersteller
SDE
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
43.2...43.2 W
Breite:
210 mm
Höhe/Tiefe:
86 mm
Länge:
940 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


