SIDE S.P.A. - SDEE8956-LBC LONGLIGHT FLAT 36LED 3000°K BC 10° - E8956-LBC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8017522187906
Artikelnummer
SDEE8956-LBC
Herstellernummer
E8956-LBC
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2910 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
103 mm
Länge:
940 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
96 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



