Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8957-P-LBC LONGLIGHT PARETE 48LED 3000°K BC 10° - E8957-P-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522187968

Artikelnummer

SDEE8957-P-LBC

Herstellernummer

E8957-P-LBC

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Max. Systemleistung:

60 W

Leuchtenlichtausbeute:

69.28 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3880 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

86 mm

Länge:

1240 mm

LONGLIGHT WALL. Fissaggio a Parete. Staffa per fissaggio a muro regolabile. Corpo in estruso di alluminio EN AB-47100. Colore:Grigio. Equipaggiamento: Cavo di alimentazione H05RN-F - L = 1 mt. Vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. Pressacavo:Pressacavo in polyammide PG9. Alimentatore: alimentatore 220-240V uscita 24Vdc 100W IP67 remoto. Fascio: Simmetrico concentrante 10 gradi. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 60 W. Flusso apparecchio: 3492 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 3000K. Lampada: 1 x LED 56 W 3880 lm.