SIDE S.P.A. - SDEE8957PS-LBN24 LONGLIGHT ECO PAR/STAFFA 24LED 4000K 10° - E8957PS-LBN24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Traversenmontage - nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532348298
Artikelnummer
SDEE8957PS-LBN24
Herstellernummer
E8957PS-LBN24
Hersteller
SDE
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Geeignet für Lampenleistung:
32...32 W
Max. Systemleistung:
32 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2080 lm
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
159 mm
Länge:
1260 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



