Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE8958PS-LBC30 LONGLIGHT ECO PAR/STAFFA 30LED 3000K 10° - E8958PS-LBC30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532328283

Artikelnummer

SDEE8958PS-LBC30

Herstellernummer

E8958PS-LBC30

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Max. Systemleistung:

39 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2080 lm

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

159 mm

Länge:

1560 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Fissaggio a Parete. Fissaggio: Con staffe in dotazione. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). 39 W. 2400 lm.