Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE896-M-LBL EYESBASIC 1LED C/MOLLA F30°BLU - E896-M-LBL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Chrom

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522188194

Artikelnummer

SDEE896-M-LBL

Herstellernummer

E896-M-LBL

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1.2...1.2 W

Außendurchmesser:

45 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

36.5 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDEE896-M-LBL - EYESBASIC 1LED C MOLLA F30 BLU