Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE900-G-LBC EYESBASIC/A 1W C/GH.F.60-BICALDO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Chrom

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522188798

Artikelnummer

SDEE900-G-LBC

Herstellernummer

E900-G-LBC

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1.2...1.2 W

Außendurchmesser:

18 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

28.8 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Marchio SIDE modello EYESBASIC A 1W C GH.F.60-BICALDO, faretto / proiettore