Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE900-G-LBI EYESBASIC/A 1W C/GH.F.60 BIANCO - E900-G-LBI

KopierenKopieren
SIDE S.P.A. - SDEE900-G-LBI EYESBASIC/A 1W C/GH.F.60 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522188804

Artikelnummer

SDEE900-G-LBI

Herstellernummer

E900-G-LBI

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Außendurchmesser:

18 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

30.3 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Marchio SIDE modello EYESBASIC A 1W C GH.F.60 BIANCO, faretto / proiettore