SIDE S.P.A. - SDEE9052-LBC MINI LONGLIGHT 12 LED-3000°K BC - E9052-LBC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8017522189580
Artikelnummer
SDEE9052-LBC
Herstellernummer
E9052-LBC
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
37 mm
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
500 kg
Länge:
390 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


