Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE9052-LBN MINI LONGLIGHT 12 LED-4000°K BN - E9052-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532348496

Artikelnummer

SDEE9052-LBN

Herstellernummer

E9052-LBN

Hersteller

SDE

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

11.2...11.2 W

Max. Systemleistung:

13.2 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1450 lm

Breite:

37 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

390 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Destinazione d'uso: Esterni, LED. Installazione: Incasso a Pavimento. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio -Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox. Verniciatura: Anodizzato. 13.2 W. 1450 lm.