Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE9053-LBC LILED COB 3W 350MA 3000°K BC - E9053-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522189641

Artikelnummer

SDEE9053-LBC

Herstellernummer

E9053-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

37 mm

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

500 kg

Länge:

128 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Faretto calpestabile, marca SIDE S.P.A., modello SDEE9053-LBC - LILED COB 3W 350MA 3000 K BC