SIDE S.P.A. - SDEE9053-P-LBC LILED PARETE COB 3W 350MA 3000°K BC - E9053-P-LBC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522189672
Artikelnummer
SDEE9053-P-LBC
Herstellernummer
E9053-P-LBC
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
52 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
28 mm
Länge:
118 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


