Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE9061-P-RGB MINI LONGL.LED RGB 7W 24V PARETE - E9061-P-RGB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522190081

Artikelnummer

SDEE9061-P-RGB

Herstellernummer

E9061-P-RGB

Hersteller

SDE

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

51 mm

Länge:

680 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Marchio SIDE modello MINI LONGL.LED RGB 7W 24V PARETE, faretto / proiettore