Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE908-LBC RIQUADRO MICROLED 4.5W 3000°K 40°GR - E908-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8017522224793

Artikelnummer

SDEE908-LBC

Herstellernummer

E908-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

116 mm

Corpo in pressofusione di alluminio. Verniciatura: Base corpo apparecchio verniciata in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Vetro / schermo: Vetro chiaro. Pressacavo: Pressacavo in gomma siliconica PG9. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. Foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503.