SIDE S.P.A. - SDEE909-LBN-V SMALL ROUND ESTERNI LBN 1X2W 500MA GR. - E909-LBN-V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532235444
Artikelnummer
SDEE909-LBN-V
Herstellernummer
E909-LBN-V
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Durchmesser:
66 mm



