SIDE S.P.A. - SDEE909-Q-LBN SMALL SQUARE INTERNI LBN 1X2W 500MA GR. - E909-Q-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532235451
Artikelnummer
SDEE909-Q-LBN
Herstellernummer
E909-Q-LBN
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Breite:
66 mm



