Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE909BR-Q-LBC SMALL SQUARE INTERNI LBC 1X2W 500MA BR. - E909BR-Q-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532305253

Artikelnummer

SDEE909BR-Q-LBC

Herstellernummer

E909BR-Q-LBC

Hersteller

SDE

SMALL SQUARE - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Incasso a Parete. Foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503. Fissaggio: Fissaggio a pressione. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni e pressacavo in gomma siliconica. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 500mA dc. Fascio: Asimmetrico. Classe isolamento: Classe 3. Peso: 0,200 kg. Grado IP: 68. Filo incandescente: 850°C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 2 W. Flusso apparecchio: 34.2 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 4 SDCM . LED 2W 80lm 3000K.