SIDE S.P.A. - SDEE909BR-Q-LBN SMALL SQUARE INTERNI LBN 1x2W 500mA BR. - E909BR-Q-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8017532305277
Artikelnummer
SDEE909BR-Q-LBN
Herstellernummer
E909BR-Q-LBN
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
500...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Max. Systemleistung:
3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
53 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
66 mm
Länge:
66 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
74 mm



