SIDE S.P.A. - SDEE909NE-L-LBC SMALL LONG INTERNI LBC 1X2W 230V NE. - E909NE-L-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 45 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 3 W
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017532305543
Artikelnummer
SDEE909NE-L-LBC
Herstellernummer
E909NE-L-LBC
Hersteller
SDE
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
45 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
3 W
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
66 mm
Länge:
116 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
74 mm



