SIDE S.P.A. - SDEE909NE-LBN SMALL ROUND INTERNI LBN 1X2W 500MA NE. - E909NE-LBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Art der Abdeckung - Scheibe
Packung
1 ST
EAN
8017532305048
Artikelnummer
SDEE909NE-LBN
Herstellernummer
E909NE-LBN
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Abdeckung:
Scheibe
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
500...500 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
135 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
66 mm



