Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE921-LBC SPOT SEVEN LED 7X1.2W 350MA 10° BC - E921-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522222096

Artikelnummer

SDEE921-LBC

Herstellernummer

E921-LBC

Hersteller

SDE

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

8.4...8.4 W

Höhe/Tiefe:

97 mm

Außendurchmesser:

56 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDEE921-LBC - SPOT SEVEN LED 7X1.2W 350MA 10 BC