SIDE S.P.A. - SDEE921-LBI SPOT SEVEN LED 7X1.2W 350MA 10° BI - E921-LBI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 12...12 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017522222102
Artikelnummer
SDEE921-LBI
Herstellernummer
E921-LBI
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP68
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
12...12 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
56 mm
Höhe/Tiefe:
97 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8.4...8.4 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


