SIDE S.P.A. - SDEE921-LBL SPOT SEVEN LED 7X1.2W 350MA 10° BLU - E921-LBL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8017522222119
Artikelnummer
SDEE921-LBL
Herstellernummer
E921-LBL
Hersteller
SDE
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
8.4...8.4 W
Höhe/Tiefe:
97 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


