SIDE S.P.A. - SDEE928-RGB LEDLINETONDO 21,5W-24VDC RGB L=1572MM - E928-RGB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8017522244036
Artikelnummer
SDEE928-RGB
Herstellernummer
E928-RGB
Hersteller
SDE
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
III
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Länge:
1317 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


