Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE951-L-LBC BLADE LONG INTERNI LBC 1X2W 230V GR.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522255681

Artikelnummer

SDEE951-L-LBC

Herstellernummer

E951-L-LBC

Hersteller

SDE

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

116 mm

installazione: Incasso a Parete. foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503. fissaggio: Sistema di fissaggio con viteria. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Asimmetrico. classe isolamento:. Classe 2. peso: 0,200 kg. grado IP: 68. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 2 W. flusso lampada: 80 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80