Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE951-L-LBN BLADE LONG INTERNI LBN 1X2W 230V GR.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 125 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532235475

Artikelnummer

SDEE951-L-LBN

Herstellernummer

E951-L-LBN

Hersteller

SDE

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

125 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

500...500 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

116 mm

BLADE LONG. Incasso a Parete. Sistema di fissaggio con viteria. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Grigio. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata500mA dc. Fascio: Asimmetrico. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 3 W. Flusso lampada: 125 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 2 W 125 lm.