Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE951-Q-LBN BLADE SQUARE INTERNI LBN 1X2W 500MA GR. - E951-Q-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Art der Abdeckung - Scheibe

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532235505

Artikelnummer

SDEE951-Q-LBN

Herstellernummer

E951-Q-LBN

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Art der Abdeckung:

Scheibe

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

66 mm

installazione: Incasso a Parete. foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503. fissaggio: Fissaggio a pressione. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Grigio. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. corrente: 350mA - 550mA dc. fascio luminoso: Asimmetrico. classe isolamento: Classe 3. peso: 0,200 kg. grado IP: 67. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 2 W. flusso lampada: 90 lm. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80