Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE951BR-L-LBC BLADE LONG INTERNI LBC 1X2W 230V BR. - E951BR-L-LBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 80 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532305598

Artikelnummer

SDEE951BR-L-LBC

Herstellernummer

E951BR-L-LBC

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

3 W

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

80 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

40 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

116 mm

Breite:

66 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

3.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Einbaubreite:

74 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

BLADE LONG - Destinazione d'uso: esterni, led. Installazione: Incasso a Parete. Foro incasso: Cassaforma per incasso tipo 503. Fissaggio: Sistema di fissaggio con viteria. Corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura:Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Bianco. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Asimmetrico. Classe isolamento: Classe 2. Peso: 0,200 kg. Grado IP:68. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza complessiva: 3 W. Flusso lampada: 80 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 4 SDCM. Note: Grado IP riferito al solo corpo illuminante; alimentatore IP 67. LED 2W 80lm 3000k.