SIDE S.P.A. - SDEE951BR-LBC BLADE ROUND INTERNI LBC 1X2W 500MA BR. - E951BR-LBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532305079
Artikelnummer
SDEE951BR-LBC
Herstellernummer
E951BR-LBC
Hersteller
SDE
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
40 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
80 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
3.5 mm
Außendurchmesser:
66 mm
Einbaubreite:
74 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm



