Startseite

SIDE S.P.A. - SDEE951NE-Q-LBN BLADE SQUARE INTERNI LBN 1X2W 500MA NE. - E951NE-Q-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532305345

Artikelnummer

SDEE951NE-Q-LBN

Herstellernummer

E951NE-Q-LBN

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...550 mA

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

125 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

66 mm

BLADE SQUARE. Incasso a Parete. Cassaforma per incasso tipo 503. Fissaggio a pressione. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100. Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). Colore: Nero. Riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 350mA - 550mA Vdc. Fascio: Asimmetrico. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 2 W. Flusso lampada: 125 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Lampada: 1 x LED 2 W 125 lm.